CAT50 ODP M16X3.000 Adattamenti filettati FLEXFIT con codoli conici integrali Caterpillar Form ADB

Codice art.: L24120 1009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1009
    EAN / GTIN 7291075164039
    Codice del produttore 4505711

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 2.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.405″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 2.752″
    • Lunghezza corpo (LB): 1.405″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 1-8
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M16
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 3″
    • Shank Size (SS): 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello